PFANNENBERG - Schallgeber DS 5,230AC,108dB,IP66/67,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23106100000
Anzahl der Töne - 31
Gehäusefarbe - rot
Lautstärke - 108 dB
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131141440
Sonepar Artikelnummer
120382737
Hersteller Artikelnummer
23106100000
Hersteller Typ
DS 5 230 AC
Hersteller Artikel Nr.:
23106100000
Anzahl der Töne:
31
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (NEMA):
sonstige
Stromaufnahme:
0.02 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.000 kg


