PFANNENBERG - Schallgeber DS 5,24DC,108dB,IP66/67,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23106800000
Anzahl der Töne - 31
Gehäusefarbe - rot
Lautstärke - 108 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131141761
Sonepar Artikelnummer
120382738
Hersteller Artikelnummer
23106800000
Hersteller Typ
DS 5 24VDC EN54
Hersteller Artikel Nr.:
23106800000
Anzahl der Töne:
31
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (NEMA):
sonstige
Stromaufnahme:
0.24 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
1.800 kg


