PFANNENBERG - Schallgeber PA 1,10-57DC,105dB,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23310630000
Anzahl der Töne - 80
Gehäusefarbe - rot
Lautstärke - 105 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4061131145189
Sonepar Artikelnummer
120382750
Hersteller Artikelnummer
23310630000
Hersteller Typ
PA 1 10-57DC
Hersteller Artikel Nr.:
23310630000
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.08 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.270 kg


