PFANNENBERG - Schallgeber PA 1,230AC,105dB,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23310100000
Anzahl der Töne - 80
Gehäusefarbe - rot
Lautstärke - 105 dB
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4061131145073
Sonepar Artikelnummer
120382748
Hersteller Artikelnummer
23310100000
Hersteller Typ
PA 1 230 AC
Hersteller Artikel Nr.:
23310100000
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.016 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.405 kg


