PFANNENBERG - Schallgeber PA 10,95-265AC,117dB,IP66,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23360640000
Anzahl der Töne - 80
Gehäusefarbe - rot
Lautstärke - 117 dB
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131147008
Sonepar Artikelnummer
120574055
Hersteller Artikelnummer
23360640000
Hersteller Typ
PA 10 95-265AC
Hersteller Artikel Nr.:
23360640000
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
117 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.14 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.060 kg


