PFANNENBERG - Schallgeber PA 20,10-60DC,122dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23370630055
Anzahl der Töne - 80
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 122 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131147794
Sonepar Artikelnummer
120382765
Hersteller Artikelnummer
23370630055
Hersteller Typ
PA 20 10-60DC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
23370630055
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
122 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.88 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.090 kg


