PFANNENBERG - Schallgeber PA 5,230AC,107dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23350100055
Anzahl der Töne - 80
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 107 dB
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131145967
Sonepar Artikelnummer
120573964
Hersteller Artikelnummer
23350100055
Hersteller Typ
PA 5 230 AC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
23350100055
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
107 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.016 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.778 kg


