PFANNENBERG - Schallgeber Patrol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23310150055
Anzahl der Töne - 80
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 100 dB
Nennspannung - 115 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131145141
Sonepar Artikelnummer
120573906
Hersteller Artikelnummer
23310150055
Hersteller Typ
PA 1 115 AC 7035
Hersteller Artikel Nr.:
23310150055
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
100 dB
Nennspannung:
115 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.03 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.405 kg


