PFANNENBERG - Schallgeber Patrol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23310630175
Anzahl der Töne - 80
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 100 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131145264
Sonepar Artikelnummer
120573915
Hersteller Artikelnummer
23310630175
Hersteller Typ
PA 1 10-57DC EN54 RAL9003
Hersteller Artikel Nr.:
23310630175
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
100 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.08 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.270 kg


