PFANNENBERG - Schallgeber Patrol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23311103001
Stromart - AC
Kalottenfarbe - gelb
Lautstärke - 100 dB
Art des akustischen Signalgebers - Schallgeber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131145349
Sonepar Artikelnummer
120573921
Hersteller Artikelnummer
23311103001
Hersteller Typ
PA X 1-05 230 AC GE GL/MED
Hersteller Artikel Nr.:
23311103001
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
gelb
Lautstärke:
100 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.106 A
Leistung:
25 W
Leuchtmittel:
Xenon
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.725 kg


