PFANNENBERG - Schallgeber Patrol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23311805001
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 100 dB
Art des akustischen Signalgebers - Schallgeber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131145776
Sonepar Artikelnummer
120573951
Hersteller Artikelnummer
23311805001
Hersteller Typ
PA X 1-05 24 DC RD GL/MED
Hersteller Artikel Nr.:
23311805001
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
100 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.43 A
Leistung:
11.5 W
Leuchtmittel:
Xenon
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.560 kg


