PFANNENBERG - Schallgeber Patrol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23352103000
Stromart - AC
Kalottenfarbe - gelb
Lautstärke - 105 dB
Art des akustischen Signalgebers - Schallgeber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131146629
Sonepar Artikelnummer
120574023
Hersteller Artikelnummer
23352103000
Hersteller Typ
PA X 5-10 230 AC GE
Hersteller Artikel Nr.:
23352103000
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
gelb
Lautstärke:
105 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.176 A
Leistung:
25 W
Leuchtmittel:
Xenon
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.983 kg


