PFANNENBERG - Schallgeber,PRO 10,10-60 VDC,116dB,IP66/67,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23150630000
Anzahl der Töne - 80
Gehäusefarbe - rot
Lautstärke - 116 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131250401
Sonepar Artikelnummer
121187656
Hersteller Artikelnummer
23150630000
Hersteller Typ
PRO 10 10-60V DC
Hersteller Artikel Nr.:
23150630000
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
116 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.96 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.650 kg


