PFANNENBERG - Schallgeber,PRO 10-3G/3D,95-265 VAC, 105-350 VDC,116dB,IP66/67,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23150640007
Anzahl der Töne - 80
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 22
Lautstärke - 116 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131250524
Sonepar Artikelnummer
121187661
Hersteller Artikelnummer
23150640007
Hersteller Typ
PRO 10-3G/3D 95-265V AC
Hersteller Artikel Nr.:
23150640007
Anzahl der Töne:
80
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Lautstärke:
116 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.145 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.680 kg


