PFANNENBERG - Schallgeber,PRO 10-3G/3D-SIL,10-60 VDC,116dB,IP66/67,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23150630017
Anzahl der Töne - 80
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 22
Lautstärke - 116 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131257783
Sonepar Artikelnummer
121187658
Hersteller Artikelnummer
23150630017
Hersteller Typ
PRO 10-3G/3D-SIL 10-60V DC
Hersteller Artikel Nr.:
23150630017
Anzahl der Töne:
80
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Lautstärke:
116 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.96 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.720 kg


