PFANNENBERG - Schallgeber,PRO 10-SIL,95-265 VAC, 105-350 VDC,116dB,IP66/67,NEMA4/4x,RAL3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23150640601
Anzahl der Töne - 80
Gehäusefarbe - rot
Lautstärke - 116 dB
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131250517
Sonepar Artikelnummer
121187663
Hersteller Artikelnummer
23150640601
Hersteller Typ
PRO 10-SIL 95-265V AC
Hersteller Artikel Nr.:
23150640601
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
116 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.145 A
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.770 kg


