PFANNENBERG - Schallgeber Sonora

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23265800000
Lautstärke - 100 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Tonart - Pulston
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131144649
Sonepar Artikelnummer
120573858
Hersteller Artikelnummer
23265800000
Hersteller Typ
P 28 DMB 5-30V DC
Hersteller Artikel Nr.:
23265800000
Lautstärke:
100 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Tonart:
Pulston
Montageart:
Einbau
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.002 A
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.200 kg


