PFANNENBERG - Schallgeber Sonora

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23270800000
Lautstärke - 80 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Tonart - Pulston
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131144687
Sonepar Artikelnummer
120573862
Hersteller Artikelnummer
23270800000
Hersteller Typ
P 22 DBZ 24V AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
23270800000
Lautstärke:
80 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Tonart:
Pulston
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.015 A
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.090 kg


