PFANNENBERG - Schaltschrankinnenlüfter PEF 180,230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18110000000
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131082170
Sonepar Artikelnummer
120572675
Hersteller Artikelnummer
18110000000
Hersteller Typ
PEF 180 INNENLÜFTER 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
18110000000
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Breite:
205 mm
Höhe:
55 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Ja
Dachlüfter:
Nein
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
230 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
40 dB(A)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
9006
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.920 kg


