Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Signalsäule BR50-BC-S100-M12 Basis/Abschluss Modul,mit M12-Stecker und Stativ 100mm

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28250126010

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Ja

  • Geeignet für Winkelmontage - Ja

  • Geeignet für Bodenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131253723

Sonepar Artikelnummer

121129215

Hersteller Artikelnummer

28250126010

Hersteller Typ

BR50-BC-S100-M12 24 AC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

28250126010

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Winkelmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Ja

Geeignet für M12-Anschluss:

Ja

Geeignet für IO-Link:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.303 kg

BR 50 Signalsäulen Basis-/ Endmodul mit M12 Stecker inklusive 100 mm Stativ mit Fuß - einfacher, schneller und sicherer Anschluss durch M12 Steckverbinder - bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren - Alternative Module sind: LED-Dauerlicht | LED-Blinklicht (1,5 Hz) | Xenon-Blitzlicht | Schallgeber 85 dB (A) - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - flexibles Baukastensystem garantiert leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, alternative Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage möglich - Option: Überwachte Module für mehr Sicherheit, aufgebaut mit Leuchtmitteln aus 2 separaten LED-Strängen. Bei Ausfall von einem Strang wird der Alarmkontakt aktiviert und der zweite Strang leuchtet weiter - hohe Schutzart IP 54 (optional IP 65 mit BR50-MG O-Ring Dichtung) - Maße: Ø 54 x 63 mm pro Leucht-Modul