PFANNENBERG - Signalsäule BR50-S400 Stativ,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28250150040
Farbe - sonstige
Rohrlänge - 400 mm
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131152569
Sonepar Artikelnummer
120574283
Hersteller Artikelnummer
28250150040
Hersteller Typ
BR50-S400 ROHR MIT FLANSCH
Hersteller Artikel Nr.:
28250150040
Farbe:
sonstige
Rohrlänge:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.235 kg
400 Edelstahl-Stativ mit Kunststoff-Fuß für BR 50 Signalsäule - bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - Modularten sind: LED Dauerlicht oder Blinklicht (1,5 Hz)| Blitzlicht| Schallgeber 85 dB (A) - flexibles Baukastensystem garantiert leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage sind möglich - Option: Überwachte Module für mehr Sicherheit, aufgebaut mit Leuchtmitteln aus 2 separaten LED-Strängen. Bei Ausfall von einem Strang wird der Alarmkontakt aktiviert und der zweite Strang leuchtet weiter - hohe Schutzart IP 54 (optional IP 65 mit BR50-MG O-Ring Dichtung) - Maße: Ø 54 x 63 mm pro Leucht-Modul


