PFANNENBERG - Signalsäule BR50-T100 Rohr,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28250160010
Rohrlänge - 100 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131152620
Sonepar Artikelnummer
120574284
Hersteller Artikelnummer
28250160010
Hersteller Typ
BR50-T100 ROHR MIT WINKEL
Hersteller Artikel Nr.:
28250160010
Rohrlänge:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.180 kg
100 mm Edelstahl-Rohr mit Gewinde inkl. 2 Muttern und Winkel für Montage der BR50 Signalsäule - mit bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - Modularten sind: Dauerlicht mit LED| Blinklicht (1,5 Hz) | Blitzlicht | Schallgeber 85 dB (A) - flexibles Baukastensystem garantiert leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage sind möglich - überwachtes Modul für mehr Sicherheit, das Leuchtmittel ist mit 2 separaten LED-Strängen aufgebaut. Bei Ausfall von einem Strang wird der Alarmkontakt aktiviert und der zweite Strang leuchtet weiter - hohe Schutzart IP 54 (optional IP 65) - Maße: Ø 54 x 63 mm pro Modul


