PFANNENBERG - Signalsäulen-Element BR50-CL-YE Dauerlicht,gelb,BA15d,24DC,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28250040030
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 10 .. 253 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131151142
Sonepar Artikelnummer
120574233
Hersteller Artikelnummer
28250040030
Hersteller Typ
BR50-CL-YE DAUERLICHTMOD. GELB
Hersteller Artikel Nr.:
28250040030
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
10 .. 253 V
Betriebsspannung DC:
10 .. 253 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (IP):
IP54
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 230 V
Leistungsaufnahme:
3 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.080 kg


