PFANNENBERG - Signalsäulen-Element BR50-FL-AM Blitz orange,24DC,1J,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28250078040
Funktion - Blitzlicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 10 .. 27 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131152279
Sonepar Artikelnummer
120574273
Hersteller Artikelnummer
28250078040
Hersteller Typ
BR50-FL-AM 24 BLITZMODUL OR
Hersteller Artikel Nr.:
28250078040
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
10 .. 27 V
Betriebsspannung DC:
10.8 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP54
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.4 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.090 kg


