PFANNENBERG - Signalsäulen-Element BR50-FL-BU Blitz blau,230AC,0,6J,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28250071070
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131152125
Sonepar Artikelnummer
120574264
Hersteller Artikelnummer
28250071070
Hersteller Typ
BR50-FL-BL 230 BLITZMOD. BLAU
Hersteller Artikel Nr.:
28250071070
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP54
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Leistungsaufnahme:
2.4 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.090 kg


