PFANNENBERG - Signalsäulen-Element BR50-FL-RD Blitz rot,230AC,0,6J,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28250071050
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131152064
Sonepar Artikelnummer
120574262
Hersteller Artikelnummer
28250071050
Hersteller Typ
BR50-FL-RE 230 BLITZMOD. ROT
Hersteller Artikel Nr.:
28250071050
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP54
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Leistungsaufnahme:
2.4 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.090 kg


