PFANNENBERG - Signalsäulen-Element BR50-FL-RD Blitz rot,24DC,1J,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28250078050
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 10 .. 27 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131152309
Sonepar Artikelnummer
120574274
Hersteller Artikelnummer
28250078050
Hersteller Typ
BR50-FL-RE 24 BLITZMODUL ROT
Hersteller Artikel Nr.:
28250078050
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
10 .. 27 V
Betriebsspannung DC:
10.8 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP54
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.4 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.090 kg


