PFANNENBERG - Signalsäulen-Element BR50-LED-M-RD LED rot überwacht 24DC,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28250368050
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 54 mm
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131152897
Sonepar Artikelnummer
120574295
Hersteller Artikelnummer
28250368050
Hersteller Typ
BR50-LED-M-RE 24V LED MONITOR
Hersteller Artikel Nr.:
28250368050
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
54 mm
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.9 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.080 kg


