Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Signalsäulen-Element BR50-SM Schall,24DC 85dB,IP43

PFANNENBERG
kopierenkopieren
PFANNENBERG - Signalsäulen-Element BR50-SM Schall,24DC 85dB,IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28250088000

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 54 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131152453

Sonepar Artikelnummer

120574279

Hersteller Artikelnummer

28250088000

Hersteller Typ

BR50-SM 24V SCHALLGEBERMODUL

Hersteller Artikel Nr.:

28250088000

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

54 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Betriebsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP43

Lautstärke:

87 dB

Ton einstellbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.130 kg

BR 50 Signalsäulen Schallgebermodul, Montage oben als Abschlusselement, 7 Töne zur Auswahl, IP43 - bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - Alternative Module sind: LED-Dauerlicht | LED-Blinklicht (1,5 Hz) | Xenon-Blitzlicht | Schallgeber 85 dB (A) - flexibles Baukastensystem garantiert leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, alternative Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage möglich - Option: Überwachte Module für mehr Sicherheit, aufgebaut mit Leuchtmitteln aus 2 separaten LED-Strängen. Bei Ausfall von einem Strang wird der Alarmkontakt aktiviert und der zweite Strang leuchtet weiter - hohe Schutzart IP 54 - Maße: Ø 54 x 63 mm pro Leucht-Modul