PFANNENBERG - Strahlungsheizung FLH045 UL Klemme,110-250AC,45W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17004505007
Bemessungsleistung - 45 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075035
Sonepar Artikelnummer
120382646
Hersteller Artikelnummer
17004505007
Hersteller Typ
FLH 045 STRAHLH.45W 110-250AC
Hersteller Artikel Nr.:
17004505007
Bemessungsleistung:
45 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
70 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
45 W
Tiefe:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.250 kg


