PFANNENBERG - Strahlungsheizung FLH060 UL Klemme,24DC,60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17006080007
Bemessungsleistung - 60 W
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Spannungsart - DC
Mit Lüfter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075394
Sonepar Artikelnummer
120572575
Hersteller Artikelnummer
17006080007
Hersteller Typ
FLH 060 STRAHLH.60W 24 DC
Hersteller Artikel Nr.:
17006080007
Bemessungsleistung:
60 W
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
DC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
70 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
60 W
Tiefe:
177 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.450 kg


