PFANNENBERG - Strahlungsheizung FLH100 UL Klemme,24DC,100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17010080007
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Spannungsart - DC
Mit Lüfter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075776
Sonepar Artikelnummer
120572580
Hersteller Artikelnummer
17010080007
Hersteller Typ
FLH 100 STRAHLH.100W 24 DC
Hersteller Artikel Nr.:
17010080007
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
DC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
70 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
100 W
Tiefe:
177 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.510 kg


