PFANNENBERG - Strahlungsheizung FLH150 UL Klemme,24DC,150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17015080007
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Spannungsart - DC
Mit Lüfter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131075998
Sonepar Artikelnummer
120572582
Hersteller Artikelnummer
17015080007
Hersteller Typ
FLH 150 STRAHLH.150W 24 DC
Hersteller Artikel Nr.:
17015080007
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
DC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
70 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
150 W
Tiefe:
252 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168020
Gewicht:
0.770 kg


