Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFANNENBERG - Thermostat FLZ510 UL,Wechsler,0-60C,3K

PFANNENBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17105000000

  • Ausführung - Thermostat

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungsspannung AC 60 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061131078067

Sonepar Artikelnummer

120382682

Hersteller Artikelnummer

17105000000

Hersteller Typ

FLZ 510 THERM. 3K 0..+60C

Hersteller Artikel Nr.:

17105000000

Ausführung:

Thermostat

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

0 .. 60 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Bemessungsspannung DC:

10 .. 30 V

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.080 kg

Thermostate werden als Temperaturregler und damit zur Steuerung von Filterlüftern oder Schaltschrank-Heizungen verwendet. Sie sind als Öffner/Schließer und Wechsler ausgeführt. In Kombination mit Schaltschrank-Heizungen können sie neben der Temperaturregelung, insbesondere bei Outdoor-Anwendungen, sicherstellen, dass der Schaltschrank 'künstlich' entfeuchtet wird. Das bedeutet, dass die Temperatur oberhalb des Taupunktes gehalten wird, damit kein Wasser aus der Luft ausfällt und es zu Kurzschlüssen aufgrund von Kondensatbildung kommen kann. Die Kombination mit Filterlüftern bietet zusätzliche Energie-, Material- und Zeiteinsparungen und damit eine bessere Umweltbilanz und mehr Sicherheit im Produktionsprozess durch reduzierten Energieverbrauch und Verbesserung des Wirkungsgrades der Filterlüfter. Die Reihe der Zwillings-Thermostate vereint 2 Thermostate in allen Kombinationen für komplexe Schaltaufgaben. FLZ510 als Wechselschalter mit Sprungkontakt - Geeignet für die Steuerung von Lüftern und Heizungen - Schalttemperaturdifferenz 3K - Schaltpunkttolleranz +/-3K - Einstellbereich 0C bis 60C. Thermostate für jede Anwendung - FLZ510: Wechselschalter mit Sprungkontakt - FLZ520: Öffner mit Sprungkontakt (geeignet zur Steuerung von Heizungen) - FLZ530: Schließer mit Sprungkontakt (geeignet zur Steuerung von Lüftern) - FLZ541: Öffner und Schließer mit Sprungkontakt in einem Gehäuse - FLZ542: Zwei Öffner mit Sprungkontakt in einem Gehäuse - FLZ543: Zwei Schließer mit Sprungkontakt in einem Gehäuse. Die Vorteile der Serie auf einen Blick - Ist für alle Applikationen in der Industrie geeignet - Keine Beeinflussung durch EM-Strahlung weil ein mechanisch schaltender Kontakt verbaut ist - Verlängert die Einsatzdauer von Heizungen und Lüfter - Optimierter Energieverbrauch für Heizungen und Filterlüfter - Einfache Montage auf Hutschienen - Elektrischer Anschluss über Schraubklemmen - IP 20 Schutz zur Montage innerhalb des Schaltschrankes - Zulassungen: cURus, EAC