PFANNENBERG - Zubehör Kühlgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18300000141
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131084709
Sonepar Artikelnummer
120572709
Hersteller Artikelnummer
18300000141
Hersteller Typ
LUFTUMLENKUNG DTI/DTS 6XXX 9X4
Hersteller Artikel Nr.:
18300000141
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
0.750 kg
" Das Luftleitblech intern dient der Umlenkung der Kaltluft nach links oder rechts (montageabhängig)."


