PFANNENBERG - Zubehör Kühlgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18300000145
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131084747
Sonepar Artikelnummer
120572711
Hersteller Artikelnummer
18300000145
Hersteller Typ
DTT 63/6401 SWR KOMPLETT
Hersteller Artikel Nr.:
18300000145
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
6.300 kg


