PFANNENBERG - Zubehör Kühlgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18300000201
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC
Breite - 500 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131084815
Sonepar Artikelnummer
120572717
Hersteller Artikelnummer
18300000201
Hersteller Typ
LUFTUMLENKUNG DTI/DTS 6XXX 9X4
Hersteller Artikel Nr.:
18300000201
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Breite:
500 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.155 kg


