PFANNENBERG - Zubehör Kühlgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18310000004
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC
Breite - 56 mm
Höhe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131084969
Sonepar Artikelnummer
120572722
Hersteller Artikelnummer
18310000004
Hersteller Typ
TTL-USB-KONVERTER
Hersteller Artikel Nr.:
18310000004
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Breite:
56 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
0.040 kg
" Der TTL-USB-Adapter ist ein Schnittstellen-Adapter zur Verbindung von Pfannenberg Kühlgeräten mit dem PC. Für die Nutzung wird die Software eCOOL-Plant V2.0 oder höher benötigt. Ein kostenloser Download auf pfannenberg.de/de/partner-lounge/ möglich."


