PFANNENBERG - Zubehör Kühlgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18310000007
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131084990
Sonepar Artikelnummer
120572724
Hersteller Artikelnummer
18310000007
Hersteller Typ
DTT 61/6201 SWR KOMPLETT
Hersteller Artikel Nr.:
18310000007
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
4.900 kg
" Die Schnellwechselrahmen für Dachaufbau-Kühlgeräte der DTT 6000er Serie dienen der schnellen und einfachen Montage oder dem Austausch der Geräte."


