PFANNENBERG - Zubehör Signalsäulen BR 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28250068030
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4061131151944
Sonepar Artikelnummer
120574256
Hersteller Artikelnummer
28250068030
Hersteller Typ
BR50-LED-M-YE 24V LED MONITOR.
Hersteller Artikel Nr.:
28250068030
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
54 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
50 V
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Wiederholfrequenz einstellbar:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
60 V
Leistungsaufnahme:
0.9 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.080 kg


