PFISTERER - Abzweigklemmen Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330669669
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 16 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 16 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 16 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 16 .. 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120060342
Hersteller Artikelnummer
330669669
Hersteller Typ
AL-ABZWEIGKL. 16-70
Hersteller Artikel Nr.:
330669669
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
16 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
16 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
16 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
16 .. 70 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Aluminium
Werkstoff des Abzweigleiter:
Aluminium
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
blank
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.092 kg


