PFISTERER - Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax-C6-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 76846500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84678900
Gewicht - 3.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260533320082
Sonepar Artikelnummer
121021981
Hersteller Artikelnummer
76846500
Hersteller Typ
76846500
Hersteller Artikel Nr.:
76846500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
3.400 kg
Die Weiterentwicklung unserer bewährten Akkupresse PressMax 6-C – dank kompatiblem 18 V Makita-Akku das Performance-Upgrade für Ihren Werkzeugpark. Die Akkupresse PressMax-C6-C ist dank optimalem Leistungsgewicht ein hervorragendes Presswerkzeug für Energieversorger und deren Dienstleister. Mit handelsüblichen schmalen C-Schalen-Presseinsätzen dient es zur Verarbeitung von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm2 nach DIN. Presskraft: 60 kN. Akku: 18 V, 5 Ah, Makita. Optional: Noch mehr Kompatibilität durch HC-Akku-Adapter für 18 V Bosch-, Milwaukee- oder Dewalt-Akkus. Volle Werkzeugkontrolle: Umstellung manueller/automatischer Rücklauf Hebelsicherung Rücklauf.


