PFISTERER - Akku-Schneidwerkzeug RS-C5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72125000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84678900
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260533320075
Sonepar Artikelnummer
121021980
Hersteller Artikelnummer
72125000
Hersteller Typ
72125000
Hersteller Artikel Nr.:
72125000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
2.100 kg
Die Weiterentwicklung unseres bewährten Kabelschneiders – dank kompatiblem 18 V Makita-Akku das Performance-Upgrade für Ihren Werkzeugpark. Der RS-C5 ist ein leichter, bewährter Akku-Kabelschneider für präzise und schnelle Schnitte, wie beispielsweise Cu-Seil (630 mm2), Al-Seil (800 mm2 ) oder Energiekabel. Der Kabelschneider mit seiner sichelförmigen Schneidgeometrie ist im gesamten Bereich der Energiewirtschaft und der Kabelverarbeitung anzufinden. Öffnungsweite: 50 mm. Akku: 18 V, 5 Ah, Makita. Optional: Noch mehr Kompatibilität durch HC-Akku-Adapter für 18 V Bosch-, Milwaukee- oder Dewalt-Akkus. Volle Werkzeugkontrolle: Umstellung manueller/automatischer Rücklauf. Öffnungsweiteneinstellung NEU: mit LED-Arbeitsfeldausleuchtung.


