Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Al Presskabelschuh 120mm² M12

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Al Presskabelschuh 120mm² M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 304902921

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120060286

Hersteller Artikelnummer

304902921

Hersteller Typ

KKSCH 120/12 ALU

Hersteller Artikel Nr.:

304902921

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.064 kg

Kabelschuh Sektorbohrung ähnlich DIN 46329, M12, 120 mm2 SM + 150 mm2 SE/RE, verzinnt, längsdicht für sektorförmige Aluminiumleiter SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Kein Runddrücken der Sektorleiter. Werkstoff, Oberfläche: Al verzinnt, Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.