Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Al Presskabelschuh 150mm² M13

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Al Presskabelschuh 150mm² M13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305651005

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 13

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120061312

Hersteller Artikelnummer

305651005

Hersteller Typ

KKSCH 150/13 AL

Hersteller Artikel Nr.:

305651005

Anschlussgewindemaß (metrisch):

13

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.092 kg

Kabelschuh DIN 46329, M12, 150 mm2, verzinnt. Fließgepresste Ausführung, längsdicht, für Aluminiumseile RM nach DIN 48201 und Aluminiumleiter RM/SM/RE und SE nach DIN VDE 0295. Sektorleiter SM/SE sind mittels Runddrück-Werkzeugeinsatz rundzudrücken. Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen. Werkstoff: Al, Maße nach DIN 46329, Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.