Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Al Presskabelschuh 150mm² M13

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Al Presskabelschuh 150mm² M13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 304905004

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 13

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120075573

Hersteller Artikelnummer

304905004

Hersteller Typ

KKSCH 150/13 ALVZ

Hersteller Artikel Nr.:

304905004

Anschlussgewindemaß (metrisch):

13

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.080 kg

Kabelschuh Al längsdicht sektorförmig blank 185 mm², längsdicht für sektorförmige Aluminiumleiter SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Kein Runddrücken der Sektorleiter. Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.