Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Al Presskabelschuh 240mm² M16

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Al Presskabelschuh 240mm² M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305649002

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120066211

Hersteller Artikelnummer

305649002

Hersteller Typ

KKSCH 240/16 ALU

Hersteller Artikel Nr.:

305649002

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.166 kg

Kabelschuh DIN 46329, M16, 240 mm2. Fließgepresste Ausführung, längsdicht, für Aluminiumseile RM nach DIN 48201 und Aluminiumleiter RM/SM/RE und SE nach DIN VDE 0295. Sektorleiter SM/SE sind mittels Runddrück-Werkzeugeinsatz rundzudrücken. Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen. Werkstoff: Al, Maße nach DIN 46329, Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.