PFISTERER - Alcu Presskabelschuhe 240M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305668025
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.225 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120152733
Hersteller Artikelnummer
305668025
Hersteller Typ
ALCU-KKSCH 240M12
Hersteller Artikel Nr.:
305668025
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.225 kg
Kabelschuh Al/Cu, ähnlich DIN 46329, M12, 240 mm2 RM/SM + 300 mm2 SE, längsdicht für Aluminiumseile RM nach DIN 48201 und Aluminiumleiter RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295. Aluminium-Presshülse entspricht DIN 46329. Werkstoff, Oberfläche: Al und Cu blank, Vorteile: alterungsbeständiger Stromübergang vom Al-Schaft auf die massive Cu-Anschlusslasche, Angriffsfläche für Elektrolyten mit der Gefahr der Al/Cu-Korrosion ist konstruktionsbedingt minimal, Längsdichtigkeit des Presskabelschuhs ist konstruktionsbedingt vorhanden. Sektorleiter SM/SE sind mittels Runddrück-Einsatz rundzudrücken. Massive Al-Leiter RE/SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen.


