PFISTERER - Alu-Pressverb.Zugentl.Sektorf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 304845003
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.087 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120140251
Hersteller Artikelnummer
304845003
Hersteller Typ
ALU-PRESSVERB.150 SEKTORF.
Hersteller Artikel Nr.:
304845003
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.087 kg
Pressverbinder Sektorbohrung ähnlich DIN 46267-2, 150 mm2 SM + 185 mm2 SE/RE für zugentlastete Verbindungen von sektorförmigen Al-Leitern SM/SE und RE nach DIN VDE 0295. Kein Runddrücken der Sektorleiter. Werkstoff, Oberfläche: Al blank


