PFISTERER - Alu-Pressverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300972972
Herkunftsland - HR
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120066195
Hersteller Artikelnummer
300972972
Hersteller Typ
ALU-PRESSVERB. 70
Hersteller Artikel Nr.:
300972972
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.055 kg
Pressverbinder DIN 46267-2, Al 70 mm2 RM/SM + 95 mm2 SE für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295. Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen. Werkstoff, Oberfläche: Al blank, Sektorleiter sind mittels Runddrückwerkzeug-Einsatz rundzudrücken.


